LEGRAND - Caja de empotrar Batibox para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento. Profundidad 40mm - 080184
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Albañilería vista
Forma - Cuadrado
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
080184
Ref.Sonepar
89908
EAN
3245060801847
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Albañilería vista
Forma:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Único
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
87 mm
Anchura:
86 mm
Profundidad interna:
40 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
2
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar o expandir
Con tornillos:
sí
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
20...32 mm
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
12
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Ninguno
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


