LEGRAND - Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 4 elementos, 8/10 módulos. Profundidad 50mm. - 080054
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Oval
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Cuádruple
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
080054
Ref.Sonepar
164027
EAN
3245060800543
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Oval
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Cuádruple
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
67 mm
Longitud:
284 mm
Anchura:
72.8 mm
Profundidad:
53...53 mm
Profundidad interna:
50 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
10
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar o expandir
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
16...25 mm
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
12
Número de caños incluidos:
0
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Ninguno
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


