LEGRAND - Caja de empotrar C3 LED - instalación en pared o falso techo - blanca - 061579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061579
Ref.Sonepar
8439
EAN
3245060615796
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
320 mm
Anchura:
145 mm
Caja de empotrar C3 LED - Para instalación empotrada en pared o falso techo de espesores entre 5 y 35mm - Anclaje de la luminaria por simple presión o por medio de 2 tornillos (no suministrados).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


