LEGRAND - Caja de empotrar de hormigón - para caja de suelo 3 módulos ref. 896 44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 136 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 80 mm
Intervalo de nivelación - 80...80 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089649
Ref.Sonepar
127126
EAN
3245060896492
Dimensión nominal:
136 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
80 mm
Intervalo de nivelación:
80...80 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Redondo
Número de electrodomésticos para integrar:
3
Pared lateral de material:
Plástico
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


