LEGRAND - Caja de empotrar G5 LED- instalación en falso techo o tabique prefabricado - blanca - 061787
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061787
Ref.Sonepar
41961
EAN
3245060617875
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
398 mm
Anchura:
180 mm
Altura:
91 mm
Caja de empotrar G5 LED - Para empotrar en falso techo o tabiques prefabricados de espesores entre 5 y 35mm - Anclaje de la luminaria por simple presión o por medio de 2 tornillos (no suministrados).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


