LEGRAND - Caja de empotrar L31 LED con marco rectangular - 661040

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de empotrar L31 LED con marco rectangular

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661040

Ref.Sonepar

65150

EAN

3245066610405

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Caja de empotrarL31 LED con marco rectangular - Para instalación empotrada en pared o falso techo de espesores entre 6 y 35mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND