LEGRAND - Caja de empotrar plásticas con 6 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de empotrar plásticas con 6 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Plegado - no

  • Extensible - no

  • Forma - Rectangular

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

650331

Ref.Sonepar

1009879

EAN

3245066503318

Modelo:

Instalación

Plegado:

no

Extensible:

no

Forma:

Rectangular

Material:

Plástico

Color:

Otros

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de conexiones HDMI:

0

Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:

0

Número de conexiones audio:

0

Número de conexiones CAT 5E:

0

Número de conexiones CAT 6:

0

Número de posiciones modulares vacías:

6

Protección contra sobretensión:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

Otros

Temperatura de trabajo:

15...60 °C

Caja de suelo plástica de empotrar, formato rectangular, capacidad para 6 módulos. Soporta temperaturas de 15°C a 60°C y permite integración flexible de dispositivos para instalaciones profesionales.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND