LEGRAND - Caja de empotrar URA21 LED - para instalación en pared - Blanco - 061721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 370.6 mm
Anchura - 134 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061721
Ref.Sonepar
55980
EAN
3245060617219
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
370.6 mm
Anchura:
134 mm
Altura:
55 mm
Caja de empotrar URA21LED - Para instalación en pared - Junto con el marco ref. 6617 20.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


