LEGRAND - Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 1 base o toma de 16 o 32A para cuadros con entreejes unificados - 057722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057722
Ref.Sonepar
198975
EAN
3245060577223
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Tipo de la conexión de red:
Otros
Manipulación:
Montado empotrado (escayola)
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
140 mm
Anchura:
160 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


