LEGRAND - Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Otros

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Grado de protección (IP) - IP44

  • Método de montaje - Montaje

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

038011

Ref.Sonepar

108832

EAN

3245060380113

Método de desbloqueo:

Otros

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Grado de protección (IP):

IP44

Método de montaje:

Montaje

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

20 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

20 mm

Cajas rotura de cristal - Clase II - IK 07 - IP44 - Cajas de doble posición.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND