LEGRAND - Caja de semiempotrar G5 LED- blanca - 061783
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061783
Ref.Sonepar
335008
EAN
3245060617837
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
365 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
91 mm
Caja de semiempotrar G5 LED - Para semiempotrar en pared, falso techo o tabiques prefabricados de espesores entre 5 y 35mm - Anclaje de la luminaria por simple presión o por medio de 2 tornillos (no suministrados).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


