LEGRAND - Caja de suelo 3 móduloss para integración - para equipar - 1x2 módulos + 1x1 módulo - 089644
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Otros
Con tapa enmoquetada - no
Profundidad de penetración en el suelo - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089644
Ref.Sonepar
110695
EAN
3245060896447
Modelo de portada:
Redondo
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Otros
Con tapa enmoquetada:
no
Profundidad de penetración en el suelo:
0 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7031
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
51 mm
Longitud, exterior:
76 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Longitud de empotramiento:
136 mm
Anchura de empotramiento:
136 mm
Diámetro de empotramiento:
90 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
80 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


