Fin de vida

LEGRAND - Caja de suelo con tapa separable - IP 66 - 4 módulos - Inox

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Redondo

  • Número de entradas - 1

  • Número de compartimentos del dispositivo - 1

  • Número de tomas corriente con protección - 0

  • Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

088061

Ref.Sonepar

507355

EAN

3414970341341

Modelo de portada:

Redondo

Número de entradas:

1

Número de compartimentos del dispositivo:

1

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Con salida de cable en cobertor:

no

Tapa bloqueable:

sí

Control de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Protección de la carcasa:

Revestimiento cromado

Material de la cubierta:

Otros

Protección de superficie tapa cobertora:

Otros

Tratamiento de superficie tapa cobertora:

Otros

Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):

Otros

Con tapa enmoquetada:

no

Profundidad de penetración en el suelo:

0 mm

Marco protector enmoquetado:

sí

Color:

Otros

Apropiado para instalaciones interiores:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Apto para conducto subterráneo:

sí

Apto para suelo hueco/técnico:

sí

Apto para doble piso integrado:

sí

Apto para instalación de hormigón:

sí

Apropiado para suelos en salas de ordenadores:

sí

Apto para limpieza en mojado:

sí

Diámetro exterior:

170 mm

Diámetro de empotramiento:

152 mm

Profundidad mínima de empotramiento:

65 mm

La caja de suelo con tapa extraíble permite el acceso y la conexión a las tomas de corriente, ELV y DATA preinstaladas (Adecuado en particular con los dispositivos de cableado Legrand Mosaic y Arteor).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND