LEGRAND - Caja de suelo con tapa tapa con bisagra - IP 66 - 4 módulos - Inox
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de entradas - 1
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Número de tomas corriente con protección - 0
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088064
Ref.Sonepar
318577
EAN
3414970341419
Modelo de portada:
Redondo
Número de entradas:
1
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Con salida de cable en cobertor:
no
Tapa bloqueable:
sí
Control de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Revestimiento cromado
Material de la cubierta:
Otros
Protección de superficie tapa cobertora:
Otros
Tratamiento de superficie tapa cobertora:
Otros
Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):
Otros
Con tapa enmoquetada:
no
Profundidad de penetración en el suelo:
0 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Otros
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Diámetro exterior:
170 mm
Diámetro de empotramiento:
152 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
65 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


