LEGRAND - Caja de suelo de alt. reducida 50mm para suelo técnico o pavimento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Otros
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088070
Ref.Sonepar
507357
EAN
3414970330291
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Otros
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
3 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7031
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
283 mm
Longitud, exterior:
283 mm
Longitud de empotramiento:
261 mm
Anchura de empotramiento:
261 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
50 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


