LEGRAND - Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol d e 8mm a 24mm de espesor con tapa simple
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de tomas corriente con protección - 0
Número de enchufes UK BS1363 - 0
Control de cierre - Otros
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
689622
Ref.Sonepar
507766
EAN
3245066896229
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Control de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Galvanizado
Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):
Otros
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
15 mm
Marco protector enmoquetado:
no
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
262.4 mm
Longitud, exterior:
262.4 mm
Longitud de empotramiento:
262.4 mm
Anchura de empotramiento:
262.4 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
78.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


