LEGRAND - Caja de suelo para cargas pesadas - IP66 - con salida de cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Número de tomas corriente con protección - 0
Número de enchufes UK BS1363 - 0
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089686
Ref.Sonepar
1228804
EAN
3245060896867
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Grado de protección (IP) en funcionamiento (salida de cable abierta):
IP40
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
24 mm
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Otros
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
266 mm
Longitud, exterior:
266 mm
Longitud de empotramiento:
266 mm
Anchura de empotramiento:
266 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
65 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


