LEGRAND - Caja de superficie Mosaic - para soporte ref. 0802 52 - prof 40mm - 4/5 o 2x2 módulos - Horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 4
Número de unidades - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
080285
Ref.Sonepar
74610
EAN
3245060802851
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
4
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura:
154 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
40 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
154 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
83 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


