LEGRAND - Caja de superficie para instalación de mecanismos universales en Microcanal DLPlus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 88 mm
Anchura - 88 mm
Profundidad - 44 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636370
Ref.Sonepar
89958
EAN
3245066363707
Longitud:
88 mm
Anchura:
88 mm
Profundidad:
44 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


