LEGRAND - Caja de superficie para tomas P17. Para montaje de 1 placa frontal de 220x125mm. Sin protección
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057710
Ref.Sonepar
97086
EAN
3245060577100
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
0
Otros empalmes y/o ubicaciones vacías:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Diámetro entrada cable:
M32
Longitud de cable:
0 m
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
Otros
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
220 mm
Anchura:
125 mm
Profundidad:
76.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


