LEGRAND - Caja de superficie - Soliroc - 1 elemento - 110x110x45mm - 077890
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077890
Ref.Sonepar
152631
EAN
3245060778903
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Con tubería de instalación de entrada:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
110 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
45 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
110 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
110 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
45 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


