LEGRAND - Caja de superficie - Soliroc - 2 elementos - 110x181x 45mm - montaje horizontal/vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 1
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077892
Ref.Sonepar
335313
EAN
3245060778927
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
181 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
45 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
181 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
110 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
45 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


