LEGRAND - Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 2 filas de 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020052
Ref.Sonepar
87885
EAN
3245060200527
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
170 mm
Profundidad interna:
115 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
450 mm
Anchura:
575 mm
Profundidad:
147 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


