LEGRAND - Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 6

  • Anchura en módulos - 24

  • Tipo de cubierta - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

147 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020056

Ref.Sonepar

87889

EAN

3245060200565

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

6

Anchura en módulos:

24

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Con muesca

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

170 mm

Profundidad interna:

115 mm

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Gris

Versión EMC:

no

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP43

Altura:

1050 mm

Anchura:

575 mm

Profundidad:

147 mm

Caja de distribución modular aislante, de superficie - clase II - IP 40 - IK 07 con puerta - IP 30 - IK 04 sin puerta - Brazaletes de guía para cableado vertical - Admite DPX³ 160 - 6 filas - 144 módulos - Altura: 1050x575x147mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND