LEGRAND - Caja distribución de empotrar XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas - 24 módulos - 020016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Opcional
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
169 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020016
Ref.Sonepar
55085
EAN
3245060200169
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
140 mm
Profundidad interna:
93 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
1050 mm
Anchura:
575 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


