LEGRAND - Caja distribución de empotrar XL³S 160 - totalmente modular - 5 filas - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 5
Material de la carcasa - Acero
Profundidad constructiva - 103 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
147 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
337225
Ref.Sonepar
302306
EAN
3414970897213
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
5
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
103 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
811 mm
Anchura:
740 mm
Profundidad:
135 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


