LEGRAND - Caja distribución de empotrar XL³S 160 - totalmente modular - 5 filas - 36 módulos - 337235
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
337235
Ref.Sonepar
293966
EAN
3414970897268
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
103 mm
Profundidad interna:
103 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1040 mm
Anchura:
811 mm
Profundidad:
135 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


