LEGRAND - Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020006
Ref.Sonepar
55061
EAN
3245060200060
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
170 mm
Profundidad interna:
115 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
1050 mm
Anchura:
575 mm
Profundidad:
147 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


