LEGRAND - Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 3 filas de 24 módulos - 020003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Opcional
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020003
Ref.Sonepar
55058
EAN
3245060200039
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
170 mm
Profundidad interna:
115 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
600 mm
Anchura:
575 mm
Profundidad:
147 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


