LEGRAND - Caja distribución metálica XL³S 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 6
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
147 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
337206
Ref.Sonepar
272826
EAN
3414970897107
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
6
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
103 mm
Profundidad interna:
103 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1040 mm
Anchura:
595 mm
Profundidad:
135 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


