LEGRAND - Caja empotrable PRACTIBOX 2x12 módulos - 601113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 12
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
601113
Ref.Sonepar
87857
EAN
3245066011134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
12
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
80 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP41
Altura:
376 mm
Anchura:
334 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


