LEGRAND - Caja empotrar pared URA33 - 661283

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja empotrar pared URA33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661283

Ref.Sonepar

718453

EAN

3245066612836

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Caja empotrar PARED URA33. Caja de empotrar en pared para URA33 - Para instalación empotrada - Se utiliza como complemento del marco ancho de empotrar (ref. 6 612 82) en instalaciones de ladrillo u hormigón. Accesorios URA33 .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND