LEGRAND - Caja estanca IP65 con difusor transparente para URA21LED y URA21LED PLUS - 661616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 300 mm
Anchura - 154 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661616
Ref.Sonepar
215676
EAN
3414970857422
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
300 mm
Anchura:
154 mm
Altura:
78 mm
Caja estanca IP65 con difusor transparente y base color gris para las gamas URA21LED y URA21LED PLUS
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


