LEGRAND - Caja estanca para gama de luminarias de emergencia URA NEXT - 660191
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660191
Ref.Sonepar
879494
EAN
3414972242165
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
240 mm
Anchura:
137 mm
Altura:
61 mm
Caja estanca IP 66 IK 10 con difusor transparente para gama de luminarias de emergencia URA NEXT.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


