LEGRAND - Caja IP44 suelo y mobiliario - 2+2 módulos - Bronce
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
089712
Ref.Sonepar
214697
EAN
3245060897123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
sí
Compatible para canal:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Cepillado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Acero inox
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK08
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
172 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
41 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


