Fin de vida

LEGRAND - CAJA MEC.EMP.MOSAIC-II 3COL.BL

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CAJA MEC.EMP.MOSAIC-II 3COL.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 236 mm

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078873

Ref.Sonepar

74628

EAN

3245060788735

Anchura:

236 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

Otros

Caja Mecanismo empotrar MOSAIC-II 3 COLUMNAS blanco. juegos puestos de trabajo empotrados - Instalación con conductos empotrados - Equipados con: - caja de empotrar multimateriales con fondo 50 mm con entradas de cables desfondadas Ø20 y 25 mm - soportes 4 módulos independientes para instalación de los mecanismos programa Mosaic sin herramientas (2 tornillos opcionales incluidos) - distanciadores desmontables para integración de los mecanismos en puesto simple - placa de acabado blanca - tabique de separación para alta y baja potencia - Para 3 x 4 módulos. Programa Mosaic™ - juegos puestos de trabajo empotrados o en superficie -Conjuntos listos para su uso para equipar con tomas de alta y baja potencia programa Mosaic.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND