Fin de vida

LEGRAND - CAJA MEC.EMP.MOSAIC-II 4COL.BL - 078874

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CAJA MEC.EMP.MOSAIC-II 4COL.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078874

Ref.Sonepar

74629

EAN

3245060788742

Caja Mecanismo empotrar MOSAIC-II 4 COLUMNAS blanco. juegos puestos de trabajo empotrados - Instalación con conductos empotrados - Equipados con: - caja de empotrar multimateriales con fondo 50 mm con entradas de cables desfondadas Ø20 y 25 mm - soportes 4 módulos independientes para instalación de los mecanismos programa Mosaic sin herramientas (2 tornillos opcionales incluidos) - distanciadores desmontables para integración de los mecanismos en puesto simple - placa de acabado blanca - tabique de separación para alta y baja potencia - Para 4 x 4 módulos. Programa Mosaic™ - juegos puestos de trabajo empotrados o en superficie -Conjuntos listos para su uso para equipar con tomas de alta y baja potencia programa Mosaic.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND