LEGRAND - Caja metálica de empotrar para caja y canal de suelo. - 089634
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 480 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 50 mm
Intervalo de nivelación - 56...140 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089634
Ref.Sonepar
74661
EAN
3245060896348
Dimensión nominal:
480 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
50 mm
Intervalo de nivelación:
56...140 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
28...48 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
50...350 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Cuadrado
Pared lateral de material:
Acero
Apto para sellado:
sí
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


