LEGRAND - Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001524
Ref.Sonepar
86735
EAN
3245060015244
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
87 mm
Altura integrada:
676 mm
Anchura integrada:
326 mm
Profundidad interna:
47.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
680 mm
Anchura:
330 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


