LEGRAND - Caja modular de superficie XL³125 - 2 filas de 18 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
401667
Ref.Sonepar
90977
EAN
3245064016674
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Cilindro
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
124 mm
Altura integrada:
446 mm
Anchura integrada:
446 mm
Profundidad interna:
128 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
450 mm
Anchura:
450 mm
Profundidad:
128 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


