LEGRAND - Caja modular de superficie XL³125 - 3 filas de 18 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja modular de superficie XL³125 - 3 filas de 18 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 3

  • Anchura en módulos - 18

  • Tipo de cubierta - Opcional

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

42 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

401668

Ref.Sonepar

90978

EAN

3245064016681

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

3

Anchura en módulos:

18

Tipo de cubierta:

Opcional

Modelo de portada:

Con muesca

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

sí

Tipo de cierre:

Cilindro

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

124 mm

Altura integrada:

596 mm

Anchura integrada:

446 mm

Profundidad interna:

128 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

no

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

600 mm

Anchura:

450 mm

Profundidad:

128 mm

Caja XL³ 125 reversible suministrada con: - chasis extraíble y pivotante con perfiles DIN de 2 posiciones (para mecanismos modulares o DPX³ 160) - entradas de cables - placas con cierre 1/4 vuelta - etiquetas adhesivas - bornas de tierra.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND