LEGRAND - Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 3 filas de 12 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 3 filas de 12 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 3

  • Anchura en módulos - 12

  • Tipo de cubierta - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

24 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

601833

Ref.Sonepar

87865

EAN

3245066018331

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

3

Anchura en módulos:

12

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

sí

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

157 mm

Altura integrada:

618 mm

Anchura integrada:

336 mm

Profundidad interna:

78 mm

Bloque de puerta a tierra:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Gris

Versión EMC:

no

Número RAL:

7046

Grado de protección (IP):

IP65

Altura:

622 mm

Anchura:

340 mm

Profundidad:

161 mm

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND