LEGRAND - Caja montaje superficie Light Up - 048580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
048580
Ref.Sonepar
1178390
EAN
3414972770507
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Redondo
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de terminales de puesta a tierra:
0
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
93 mm
Diámetro:
85 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


