LEGRAND - Caja para instalación de mecanismos Mosaic en columnas universales

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja para instalación de mecanismos Mosaic en columnas universales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653178

Ref.Sonepar

318219

EAN

3414971284654

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Soporte para montar accesorios de cableado de 2 y 3 módulos Mosaic.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND