LEGRAND - Caja para instalación de mecanismos universales en columnas universales

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja para instalación de mecanismos universales en columnas universales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653179

Ref.Sonepar

442739

EAN

3414971195684

Tipo de accesorio:

Abrazadera angular de montaje

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Soportes para montaje de accesorios de cableado Mosaic, Arteor y Belanko 4, 5, 6, 7, 8 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND