LEGRAND - Caja para instalación en ángulo para detector superficie ref 0489 33

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja para instalación en ángulo para detector superficie ref 0489 33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Vertical

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

048972

Ref.Sonepar

507111

EAN

3245060489724

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Bastidor montado en superficie

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Vertical

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con entrada de conducto:

sí

Con entrada de cable:

sí

Con entrada de casquillo de tornillo:

no

Resistente a los impactos:

sí

Grado de protección (IP):

IP41

Accesorios de fijación para instalaciones en ángulo para sensor de montaje en superficie Ref. 0 489 21/33.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND