LEGRAND - CAJA PARA MEC COLUMNA 2MEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Caja de método de montaje - Frontal
Modelo - Abierto
Tipo de dispositivo - CEE para fines industriales (IEC 60309)
Pista de montaje - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510202
Ref.Sonepar
1172164
EAN
3414971196407
Número de unidades:
2
Caja de método de montaje:
Frontal
Modelo:
Abierto
Tipo de dispositivo:
CEE para fines industriales (IEC 60309)
Pista de montaje:
60 mm
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Posibilidad de descarga de tracción:
no
Con espacio para la conexión:
no
Material:
Plástico
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


