LEGRAND - Caja para pefilería 2 módulos para ref. 080291/95 - 080011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Cuadrado
Tipo de fabricación - Otros
Modelo - Doble
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
080011
Ref.Sonepar
335340
EAN
3245060800116
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Otros
Modelo:
Doble
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
55 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad interna:
42 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
2
Con tornillos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
12...16 mm
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
11
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Modelo de portada:
Ninguno
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


