LEGRAND - Caja para prensaestopa Plexo modular gris - 1 elemento - ISO 20 - 069656L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069656L
Ref.Sonepar
1012876
EAN
3414971880986
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
82 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
57 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
82 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
85 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
57 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


