LEGRAND - Caja para prensaestopa Plexo modular gris - 2 elementos horizontales - ISO 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 2
Número de unidades - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069678
Ref.Sonepar
155181
EAN
3245060696788
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
no
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
151 mm
Altura:
91 mm
Profundidad:
53 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
151 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
91 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
53 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


